Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1170970 Herst.-Nr.: 1170970 EAN/GTIN: 4007123611812 |
| | |
|
| | |
| Die Solar LED Wandleuchte SOL 04 plus IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder von Brennenstuhl ist eine LED Lampe mit integriertem Solarmodul sowie einem Infrarot-Bewegungssensor. Der Sensor umfasst einen Winkel von ca. 100° und einer maximalen Reichweite von maximal 7 Metern. Die Leuchtdauer der Solar LED Wandleuchte bei voll geladenem Akku beträgt ca. 80 - 90 Minuten. Sie ist unabhängig vom Stromnetz zu betreiben und schaltet sich automatisch an, sobald der Erfassungsbereich betreten wird. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: - 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht
- Wandleuchte schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben
- Mit Dämmerungssensor
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus
- LEDs 2 x 0,5W
- Lichtstrom 85lm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, anbauleuchte ip 44, led strahler akku, led strahler bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, solarlampen für außen, solarlampen für außen mit bewegungsmelder, solarlampe, solarlampe mit bewegungsmelder, solarleuchte, led strahler, led leuchte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,7024* | € 24,2524* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,49* | € 26,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,97* | € 27,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,42* | € 27,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,79* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|