Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1170970 Herst.-Nr.: 1170970 EAN/GTIN: 4007123611812 |
| |
|
| | |
| - Solar LED Wandleuchte SOL 04 plus IP 44
- Für den Einsatz im Freien, IP 44
- Kompakte Solar LED-Wandleuchte mit integriertem Solarmodul und Infrarot-Bewegungsmelder
- 2 superhelle LEDs für gutes Orientierungslicht
- Erfassungswinkel ca. 100 Grad , Reichweite 7 m
- Wandleuchte schaltet sich beim Betreten des Erfassungsbereichs automatisch für ca. 1 Minute ein
- Unabhängig vom Stromnetz zu betreiben
- Mit Dämmerungssensor
- Alles in einem Gehäuse, kein Verkabeln nötig
- Leuchtdauer der Solar-LED-Wandleuchte bei voll geladenem Akku ca. 80-90 Minuten
- Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus
- Im farbigen Verkaufs-Karton
- LEDs 2 x 0,5 W
- Lichtstrom 85 lm
- Farbe Schwarz.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.628 kg | Energieeffizienzklasse: | LED | Energieversorgung: | Akku | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Lampenleistung: | 1 W | Lampentyp: | LED | Lichtstrom: | 85 lm | Marke: | Brennenstuhl | Schutzklasse: | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, anbauleuchte ip 44, Außenbeleuchtung, Außenleuchte, Hauslampe, Lampe, LED, LED-Lampe, LEDLampe, Wandlampe, Wandleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,7024* | € 24,2324* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,58* | € 26,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 19,85* | € 27,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,37* | € 27,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|