Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p942358 Herst.-Nr.: 1170970 EAN/GTIN: 4007123611812 |
| | |
|
| | |
| Die Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder von Brennenstuhl ist eine LED-Lampe mit integriertem Solarmodul sowie einem Infrarot-Bewegungssensor. Der Sensor umfasst einen Winkel von ca. 100° und einer maximalen Reichweite von m Heller Strahler mit einer regelbaren Helligkeit über einen Dämmerungssensor und einer automatischen Einschaltdauer von ca. 1 Min. Kein Verkabeln notwendig, da alles in einem schlichten, edlen Gehäuse verpackt ist Infrarot-Bewegungssensor mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 7 m Reichweite Solarlicht mit integriertem Solarmodul, die Leuchtdauer beträgt bei voll geladenem Akku ca. 80 - 90 Minuten Lieferumfang: 1x LED Lampe SOL 04 plus für Außen zur Wandmontage (IP44) mit integriertem Solar Modul und Infrarot Bewegungsmelder, Farbe: schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brennenstuhl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, anbauleuchte ip 44, Sensor, Solar, Solarmodul, Solarpanel, Solarsystem, Sonnenenergie |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,7024* | € 24,2524* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,49* | € 26,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,97* | € 27,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,42* | € 27,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,79* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|