Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1170970 Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Bewegungsmelder, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1170970 Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Bewegungsmelder, IP44
BRENNENSTUHL 1170970 Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Bewegungsmelder, IP44
BRENNENSTUHL 1170970 Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Bewegungsmelder, IP44
Artikel-Nr.:
     1955-39976267433
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170970
EAN/GTIN:
     4007123611812
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brennenstuhl 1170970 Solar LED-Wandleuchte SOL 04 plus mit Bewegungsmelder, schwarz
Brennenstuhl LED Solarlampe mit Bewegungsmelder / Außenleuchten mit integriertem Solarpanel und Infrarot Bewegungssensor, schwarz

Heller Strahler mit einer regelbaren Helligkeit über einen Dämmerungssensor und einer automatischen Einschaltdauer von ca. 1 Min.
Kein Verkabeln notwendig, da alles in einem schlichten, edlen Gehäuse verpackt ist
Infrarot-Bewegungssensor mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 7 m Reichweite
Solarlicht mit integriertem Solarmodul, die Leuchtdauer beträgt bei voll geladenem Akku ca. 80 - 90 Minuten
Lieferumfang: 1x LED Lampe SOL 04 plus für Außen zur Wandmontage (IP44) mit integriertem Solar Modul und Infrarot Bewegungsmelder, Farbe: schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl®
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1170970
Werksnummer:
1170970
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,584000
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
17,00
Gewicht brutto Kg:
0,628000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,7024*
€ 24,2524*
Lager 1955
350
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 26,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,97*
€ 27,29*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,42*
€ 27,77*
€ 4,90*
ab € 19,79*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.