Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1159700015 Herst.-Nr.: 1159700015 EAN/GTIN: 4007123251964 |
| | |
|
| | |
| Die Eco-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 13.500A und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A
- Mit Funktionskontroll-Leuchte
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
- Kabellänge 1,5 m
- Nennstrom 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste stromspar, mehrfachsteckdose stromspar, mehrfachstecker stromspar, steckdosenleiste stromsparend, mehrfachsteckdose stromsparend, mehrfachstecker stromsparend, steckdosenleiste energierspar, mehrfachsteckdose energierspar, mehrfachstecker energierspar, steckdosenleiste energiesparend, mehrfachsteckdose energiesparend, mehrfachstecker energiesparend, steckdosenleiste eco, mehrfachsteckdose eco, mehrfachstecker eco, steckdosenleiste 6-fach, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachstecker 6-fach, steckdosenleiste 6er, mehrfachsteckdose 6er, mehrfachstecker 6er, steckdosenleiste anthrazit, mehrfachsteckdose anthrazit, mehrfachstecker anthrazit, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, 5m Kabel, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, blitzschlagschutz, blitzüberspannungsschutz, blitzeinschlagsschutz, blitzeinschlag schutz, blitzableiter steckdose, blitzschutz mehrfachsteckdose, blitzschutz steckdosenleiste, blitzschutz steckdose, blitzschutz brennenstuhl, blitzschutz brennstuhl, blitzschutz zubehör, blitzschlag überspannungsschutz, blitzschlag steckdose |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 4 | | € 8,50* | ab € 9,7818* | € 13,0056* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,58* | € 13,74* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 11,05* | € 14,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,25* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,56* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,0224* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|