Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X57130 Herst.-Nr.: 1159700015 EAN/GTIN: 4007123251964 |
| |
|
| | |
| Die Eco -Line 6er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie überzeugt durch folgende Eigenschaften: - Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A - Mit Funktionskontroll -Leuchte - Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45° -Anordnung - Kabellänge 1,5 m - Nennstrom 16 A - Stecksystem DE Features: 6er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und erhöhtem Berührungsschutz Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) und Funktionskontroll -Leuchte Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker Lieferumfang: Steckdosenleiste. Hinweise: *Versicherungsschutz: Für Personen und Sachschäden im Rahmen der Produkthaftversicherung des Herstellers! Weitere Informationen: | | Ableitstrom: | 13.5 kA | Länge: | 340 mm | Farbe: | schwarz | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Steckdosen: | 6 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W | Kabellänge (Details): | 1.5 m | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Mengenangaben: | 6fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Brennenstuhl, Überspannungsschutz, Überspannung |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 9,7818* | € 12,9756* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,62* | € 13,73* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 11,05* | € 14,23* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,28* | € 14,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,50* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|