Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1150070 Herst.-Nr.: 1150070 EAN/GTIN: 4007123667338 |
| | |
|
| | |
| Die klemmbare Steckdosenleiste zum Befestigen mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Mehrfachsteckdose 3-fach verfügt über eine Klemmweite von 5cm und kann somit durch die Klemmvorrichtung flexibel angebracht werden, ganz ohne Werkzeug oder Ähnliches. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- Für Winkelstecker geeignet
- Max. Strombelastbarkeit 16 A
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste 3-fach weiss, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, brennenstuhl, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, steckerleiste, brennenstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl steckerleiste, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste klemmbar, steckdosenleiste klemmen, steckerleiste klemmbar, steckerleisten klemmen, steckdosenleisten 3m, steckerleiste 3m, mehrfachstecker 3m, mehrfachsteckdose 3m, steckdosenleiste 3 fach, mehrfachsteckdose 3 fach, steckdosenleiste weiß, steckerleiste weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachsteckdosenleiste weiß, steckdosenleiste 45 grad, steckerleiste 45 grad, mehrfachstecker 45 grad, steckdosenleiste flexibel, steckerdosenleiste tisch, steckdosenleiste leiter, steckerleiste leiter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 10,1361* | € 13,7061* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 11,32* | € 15,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,55* | € 15,58* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,42* | € 15,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,51* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,4122* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|