Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Brennenstuhl Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach, zum Befestigen mit 3m Kabel, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p4158955
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150070
EAN/GTIN:
     4007123667338
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die klemmbare Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß/anthrazit besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Klemmweite 5cm
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
  • Mit raffinierter Klemmvorrichtung zum flexiblen Anbringen der Leiste ganz ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
3
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Höhe:
19,50
Farbe:
weiß
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Länge:
10,50
Versenkbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Überspannungsschutz:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Kabellänge:
3 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 10,2161*
€ 13,6761*
9 Tage
1898
2
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 15,10*
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 15,56*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 15,77*
1
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.