Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbare Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose 3m zum flexiblem Anbringen, Klemmweite 5cm, mit erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150070
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150070
EAN/GTIN:
     4007123667338
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die klemmbare Steckdosenleiste zum Befestigen mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Mehrfachsteckdose 3-fach verfügt über eine Klemmweite von 5cm und kann somit durch die Klemmvorrichtung flexibel angebracht werden, ganz ohne Werkzeug oder Ähnliches. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
  • Für Winkelstecker geeignet
  • Max. Strombelastbarkeit 16 A
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste 3-fach weiss, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, brennenstuhl, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, steckerleiste, brennenstuhl mehrfachstecker, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl steckerleiste, steckdosenleiste kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, mehrfachsteckdose kindersicherung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste klemmbar, steckdosenleiste klemmen, steckerleiste klemmbar, steckerleisten klemmen, steckdosenleisten 3m, steckerleiste 3m, mehrfachstecker 3m, mehrfachsteckdose 3m, steckdosenleiste 3 fach, mehrfachsteckdose 3 fach, steckdosenleiste weiß, steckerleiste weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachsteckdosenleiste weiß, steckdosenleiste 45 grad, steckerleiste 45 grad, mehrfachstecker 45 grad, steckdosenleiste flexibel, steckerdosenleiste tisch, steckdosenleiste leiter, steckerleiste leiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,1361*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7761*
€ 16,3936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1361*
€ 15,632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,5561*
€ 14,9418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0161*
€ 14,2992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1361*
€ 12,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.