Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291085
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 98
EAN/GTIN:
     4014885430247
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß 801.35.120 98 mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: Dusch-Wannenhandlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,14*
€ 324,54*
9557_lager
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,00*
€ 355,61*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,73*
€ 364,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,93*
€ 373,58*
€ 5,95*
ab € 326,22*
€ 376,04*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,00*
€ 365,33
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002081
ab € 280,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002085
ab € 307,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002087
ab € 281,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002180
ab € 484,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002186
ab € 484,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002187
ab € 483,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002188
ab € 484,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 74
ab € 483,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 36
ab € 483,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.