Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.35.230 97 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1100mm waagerecht 762/962mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.35.230 97 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1100mm waagerecht 762/962mm
HEWI 801.35.230 97 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1100mm waagerecht 762/962mm
HEWI 801.35.230 97 Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1100mm waagerecht 762/962mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348961
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002188
EAN/GTIN:
     4014885610236
Suchbegriffe:
Brausehalter
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1100mm waagerecht 762/962mm lichtgrau waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Be
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
6001002188
Werksnummer:
6001002188
Länge netto mm:
1183,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
6,700000
Gewicht brutto Kg:
6,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau
Produktart:
Hewi Duschhandlauf SERIE 801
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 484,88*
€ 560,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 490,94*
€ 569,91*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,10*
€ 577,82*
€ 5,95*
ab € 512,73*
€ 592,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,45*
€ 652,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,11*
€ 632,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002081
ab € 281,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002085
ab € 308,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002087
ab € 280,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002091
ab € 281,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002180
ab € 486,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002186
ab € 483,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002187
ab € 482,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 74
ab € 482,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 36
ab € 486,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.