Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.35.120 98 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.35.120 98 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=
HEWI 801.35.120 98 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=
HEWI 801.35.120 98 Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d=
Artikel-Nr.:
     1955B-39976348864
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001002091
EAN/GTIN:
     4014885430247
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm signalweiß mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus Polyamid Weitere technische Eige
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
6001002091
Werksnummer:
6001002091
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
1000,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
9,900000
Gewicht brutto Kg:
9,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
signalweiß
Produktart:
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,96*
€ 321,67*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,33*
€ 352,50*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,29*
€ 361,78*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,05*
€ 370,32*
€ 5,95*
ab € 326,30*
€ 372,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002081
ab € 280,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002085
ab € 306,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002087
ab € 281,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002180
ab € 484,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002186
ab € 483,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002187
ab € 483,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002188
ab € 486,32*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 74
ab € 485,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 36
ab € 486,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.