Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291075
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 50
EAN/GTIN:
     4014884790052
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm stahlblau 801.35.120 50 mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: Dusch-Wannenhandlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,46*
€ 322,66*
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,36*
€ 353,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 313,39*
€ 359,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,17*
€ 371,42*
€ 5,95*
ab € 324,21*
€ 373,87*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002085
ab € 307,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002087
ab € 281,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002091
ab € 280,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002180
ab € 484,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002186
ab € 484,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002187
ab € 483,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002188
ab € 484,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 74
ab € 483,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.230 36
ab € 483,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.