| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP289512 Herst.-Nr.: 477.06.10005 95 EAN/GTIN: 4014884620489 |
| |
|
| | |
| Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß felsgrau 477.06.10005 95 Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite, ermöglicht Einhandbedienung, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, Behälterdeckel kann verriegelt werden, mit Wandsockel zum Abdecken von Bohrungen, 70 mm breit, 208 mm hoch, 122 mm tief, Behälter Ø 75 mm, Wandsockel, Drucktaste und Halterung aus Polyamid, Drucktaste in Farbe anthrazitgrau, Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff, nicht für Desinfektionsmittel geeignet Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,59* | € 145,96* | | | | 9557_lager | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,69* | € 159,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 129,63* | € 161,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,32* | € 168,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,09* | € 178,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|