| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347288 Herst.-Nr.: 6001000351 EAN/GTIN: 4014885392316 |
| |
|
| | |
| Hewi Seifenspender SERIE 477 Füllmenge 500ml matt weiß sand Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite · ermöglicht Einhandbedienung · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · Behälterdeckel kann verriegelt werden · mit Wandsockel zum Abdecken von Bohrungen · 70 mm breit · 208 mm hoch Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037701259990 | HerstellerNr: | 6001000351 | Werksnummer: | 6001000351 | Länge netto mm: | 119,00 | Breite netto mm: | 237,00 | Höhe netto mm: | 84,00 | Gewicht netto Kg: | 0,492000 | Gewicht brutto Kg: | 0,492000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Hewi Seifenspender SERIE 477 | Ausfuehrung: | sand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,41* | € 160,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 130,02* | € 163,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,58* | € 169,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 142,72* | € 180,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|