Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R514 5/2-Wege Endschalter mit Rollenhebel, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Rollenhebelventil
Zeichnung: 5/2-Wege Rollebventil
Artikel-Nr.:
     955-R 514
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Hebel: Stahl / Aluminium, Rolle: Stahl Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft, Grobvakuum Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Betätigung:
Rollenhebel
Gewinde (3x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/4"
Nennweite:
7 MM
Durchfluss:
600 L/MIN
Betätigungskraft bei 6 bar:
35 N
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, antriebskopf schwenkhebel, R514, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter, Rollenventile, Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,16*
€ 189,4004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,33*
€ 186,0327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,8729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,47*
€ 162,3993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.