Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVERALL3S-XL Einwegoverall (XL), 4-lagiges SMMS-Material (ca. 60 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Typ OVERALL 3S
Exemplarische Darstellung: Typ OVERALL 3S
Detailansicht: Typ OVERALL 3S
Artikel-Nr.:
     955-OVERALL 3S-XL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OVERALL 3S-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Ausführung: Alle Overalls sind mit Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie abgedeckter Reißverschlussleiste ausgestattet. Gute, bequem geschnittene Industriequalität. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
4-lagiges SMMS-Material (ca. 60 g/m²)
Größe:
XL
Prüfungen:
CE-Kat. III (Typ 5 & 6), partikeldicht (EN 13982-1), begrenz
Verwendungszweck:
Luftdurchlässiger Overall für Arbeiten mit gesundheitsgefähr
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, OVERALL3S-XL, Arbeitsanzüge, Arbeitsschutz, Einmal-Overalls, Einweg-Overalls, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 14126, EN 369
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.