Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85000-340820 85000-340820 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85000-340820 85000-340820 Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064896
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     85000-340820
EAN/GTIN:
     4059495507903
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
· Baugröße nach NEMA · Hohe Schrittwinkelgenauigkeit von 1,8° · Mit Litzenanschluss · Bis 50 °C Umgebungstemperatur ohne Fremdbelüftung · Hoher Wirkungsgrad Ausführung: 2-Phasen High-Torque Schrittmotor in den Baugrößen NEMA 17, NEMA 23 und NEMA 34 mit abgeflachter Welle (D-Welle). 1,8° Schrittwinkel (Vollschritt) mit 4-adriger Anschlussleitung. Hinweis: Die Schrittmotoren bieten ein hohes Drehmoment, eine hohe Präzision und eine einfache Ansteuerung an. Sie arbeiten zuverlässig in verschiedensten Umgebungsbedingungen. Die Schrittmotoren lassen sich über Litzenleitungen an die gängigsten Motorsteuerungen anschließen. Bei der Auswahl reicht die Bestimmung des richtigen Motors nach dem Haltemoment nicht aus, da das Drehmoment des Motors mit der Drehzahl abnimmt. Es ist für die Auswahl des richtigen Motors daher unerlässlich, ihn nach der Drehmomentenkurve zu bestimmen. Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C Zeichnungshinweis: 1) AWG24 UL 3265 4 Litzen
Weitere Informationen:
Benennung:
Schrittmotor
Größe:
NEMA 34
A:
69,60
B:
86
D:
14,00
D1:
73,0
D2:
6,5
E:
13,0
L max.:
120
L1:
37,0
L3:
1,6
L4:
25
S:
9
Nennspannung VDC:
7,2
Haltemoment Nm:
8,40
Phasenstrom A:
6,0
Phasenwiderstand Ohm:
0,60
Induktivität mH:
5,8
Trägheitsmoment kgcm²:
3,200
Schrittwinkel °:
1,8
Anzahl Litzen:
4
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 85000-340820, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,06*
€ 349,9314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,80*
€ 343,672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,25*
€ 320,4075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,39*
€ 305,1041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,14*
€ 283,3866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.