Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU2-0708025C PU2-0708025C PU-ROHR 8/5,5 SCHWARZ 25M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-OT-IMI082902
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0708025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PU2-0708025C PU2-0708025C PU-ROHR 8/5,5 SCHWARZ 25M
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, PU2-0708025C, IMI, IMI-Norgren, Norgren, Originalteile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
125
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,3008*
€ 1,6908*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,98*
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,684*
€ 2,2348*
1 Tag
347
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,86*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 17,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,6908*
€ 2,01205
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,6308*
€ 1,94065
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,5608*
€ 1,85735
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,3008*
€ 1,54795
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 42,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.