Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Norgren Druckluftschlauch PU2-0708025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 6mm 9 bar Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152398
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0708025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
3m Norgren Druckluftschlauch PU2-0708025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 6mm 9 bar Meterware

Norgren Druckluftschlauch PU2-0708025C Polyurethan Schwarz Innen-Durchmesser: 6mm 9 bar Meterware

Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: PU2-0708025C
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Druckluftschlauch
Außen-Ø: 8 mm
Betriebsdruck (max.): 9 bar
Innen-Ø: 6 mm
Max. Temperatur: 60 °C
Kategorie: Druckluftschlauch
Temperaturbereich: 60 °C (max)
Inhalt: Meterware
Material: Polyurethan
Betriebstemperatur: max. 60 °C
Betriebsmedium: Druckluft
Hersteller-Nr.: PU2-0708025C
EAN: - - - - - - - - -
Einsteckbuchsen: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, 3m, Norgren, PU2-0708025C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,3008*
€ 1,6908*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,98*
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,684*
€ 2,2348*
1 Tag
347
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,86*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,25334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.