Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PU2 Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 5.5mm / Außen 8mm x 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180682
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0708025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5.5mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyurethan
Länge = 25m
Serie = PU2

Die Serie IMI Norgren PU2 besteht aus Polyurethanschläuchen, die ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und branchenführende Flexibilität bieten. Dieser Polyurethanschlauch hat 8 mm O/D und eine Länge von 25 m. Die Farbe dieses Schlauchs ist schwarz.Betriebsdruck: -40 bis 80 bar 25 Meter Länge in Kartons für guten Schutz und Einfache Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5.5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Länge:
25m
Serie:
PU2
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, pu druckluftschlauch, imi norgren originalteile, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, 2180682, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Norgren, PU20708025C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses, IMI Norgren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
25
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,3008*
€ 1,6908*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 1,98*
Lager 108
25
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,684*
€ 2,2348*
1 Tag
347
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,86*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 17,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,2348*
€ 2,65941
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,1548*
€ 2,56421
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0448*
€ 2,43331
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,684*
€ 2,00396
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 55,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.