| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO057835 Herst.-Nr.: 2093101 EAN/GTIN: 4052568264420 |
| | |
|
| | |
| CPX-FB39 CPX-FB39 (2093101) Busknoten Weitere Informationen: | | Abmessungen B x L x H: | 50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock) | Parametrierung: | Systemparameter, Diagnoseverhalten, Fallback A-Daten, Forcen von Kanälen, Signal-Setup | Zusätzliche Funktionen: | Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus, Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte, Azyklischer und zyklischer Datenzugriff über sercos, IP-Adressierung über Sercos Parameter oder Bediengerät, Kanalbezogene Diagnose über Feldbus | Bedienelemente: | DIL-Schalter | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 100 mA | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 125,0 G | 0,165 KG | Max. Adressvolumen Ausgänge: | 64 BYTE | Max. Adressvolumen Eingänge: | 64 BYTE | Protokoll: | Sercos III | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Feldbus-Schnittstelle: | 2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert | Gerätespezifische Diagnose: | Unterspannung Module, Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose | Konfigurations-Unterstützung: | SDDML-Datei | Baudrate: | 10/100, full/half duplex MBit/s | LED-Anzeige busspezifisch: | S: Sercos LED, SD: Sercos sub-device LED, TP1: Netzwerk aktiv Port 1, TP2: Netzwerk aktiv Port 2 | LED-Anzeige produktspezifisch: | PL: Lastversorgung, SF: Systemfehler, M: Modify, Parametrierung, PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buskoppler, CPX-FB39, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,46* | € 542,87* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 472,80* | € 546,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,66* | € 557,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|