Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB39 Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-FB39 Busknoten
Bild für CPX-FB39 Busknoten
Herstellerlogo für CPX-FB39 Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70309376
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2093101
EAN/GTIN:
     4052568264420
Datenblatt DE für CPX-FB39 Busknoten
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CPX-FB39 Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Konfigurations-Unterstützung=SDDML-Datei, Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Fallback A-Daten, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter)e-Speicher), Konfigurations-Unterstützung=SDDML-Datei, Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Fallback A-Daten, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter)
Weitere Informationen:
Baudrate:
100 Mbit/s, full/half duplex
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 100 mA
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose, M12x1, 4-polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose:
Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
SDDML-Datei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
TP2: Netzwerk aktiv Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch:
SF: Systemfehler
Parametrierung:
Systemparameter
Protokoll:
Sercos III
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB39|Busknoten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,66*
€ 530,62*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 469,99*
€ 543,70*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,34*
€ 553,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,07*
€ 648,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,69*
€ 604,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,34*
€ 572,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.