Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB39 Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568264420
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2093101
EAN/GTIN:
     4052568264420
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CPX-FB39 Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Feldbus-Schnittstelle=2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert, Gerätespezifische Diagnose=(* Kanal- und modulorientierte Diagnose, * Unterspannung Module, * Diagnose-Speicher), Konfigurations-Unterstützung=SDDML-Datei, Parametrierung=(* Diagnoseverhalten, * Fallback A-Daten, * Forcen von Kanälen, * Signal-Setup, * Systemparameter)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | IP67
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock) | 50 mm x 107 mm x 50 mm
Protokoll:
Sercos III
Zusätzliche Funktionen:
Azyklischer und zyklischer Datenzugriff über sercos | IP-Adressierung über Sercos Parameter oder Bediengerät | Kanalbezogene Diagnose über Feldbus | Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus | Systemstatus über Prozessdaten abbildbar | Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose, M12x1, 4-polig, D-codiert
Gerätespezifische Diagnose:
Kanal- und modulorientierte Diagnose | Unterspannung Module | Diagnose-Speicher
Konfigurations-Unterstützung:
SDDML-Datei
Baudrate:
100 Mbit/s, full/half duplex
LED-Anzeige busspezifisch:
S: Sercos LED | SD: Sercos sub-device LED | TP1: Netzwerk aktiv Port 1 | TP2: Netzwerk aktiv Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch:
M: Modify, Parametrierung | PL: Lastversorgung | PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung | SF: Systemfehler
Parametrierung:
Diagnoseverhalten | Fallback A-Daten | Forcen von Kanälen | Signal-Setup | Systemparameter
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 100 mA
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB39, Busknoten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,38*
€ 510,90*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 469,55*
€ 524,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,73*
€ 534,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,90*
€ 607,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,16*
€ 578,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,29*
€ 558,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.