Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 (575513) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO050719
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575513
EAN/GTIN:
     4052568260705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 (575513) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
26,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.300 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
6,9 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.4
C-Wert:
5,30 L/SBAR
Schaltzeit aus:
47 MS
Schaltzeit ein:
12 MS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.000 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.600 MIKROS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
363 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckgusslackiert
Werkstoff Kolbenschieber:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Schutzart:
IP65mit Steckdosenach IEC 60529
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,3 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form B nach EN 175301-803
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Gewicht:
0,39 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,89*
€ 53,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,03*
€ 56,32*
Lager 955
55
€ 5,90*
ab € 52,29*
€ 66,68*
€ 8,95*
ab € 66,98*
€ 87,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,5519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,29*
€ 62,2251
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.