| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021271 Herst.-Nr.: VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2 EAN/GTIN: 4052568260705 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Monostable Anschluss-Gewinde = G1/4 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VUVS Montageart = Verteiler
Das Festo Magnetventil ist klein, kompakt und hat eine hohe Durchflussmenge. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Seine Ventilgröße beträgt 14 mm und verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 2,5-10 bar.Die Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 60 °C. Aluminiumlegierung für Gehäusematerial Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Monostable | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VUVS | Montageart: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 2021271, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVSL25M52MDG14F81B2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,97* | € 53,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,03* | € 56,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,65* | € 66,98* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 67,22* | € 87,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|