Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 (1449601) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035108
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1449601
EAN/GTIN:
     4052568105983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 (1449601) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
6
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
6
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
6
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 72 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Kabellänge:
2,50 M
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 62 mm MM
Kabeldurchmesser:
6,2 MM
Kabelaufbau:
6x0,34geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
0,3400 MM2
Aderenden:
Aderendhülse
Schutzart:
IP65
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-40 bis 80 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinienach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
grau
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Leistungskabel, Motorkabel, Motoranschlussleitung, Motorleitung, iso-zylinder festo, iso zylinder, NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,28*
€ 64,85*
Lager 955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,06*
€ 65,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,87*
€ 67,82*
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 106,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,2429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,1981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.