| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816707 Herst.-Nr.: NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 EAN/GTIN: 4052568105983 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Motorkabel Zur Verwendung mit = Elektrische Zylinder EPCO Länge = 2.5m
Gerader Steckverbinder Min. Biegeradius: 62 mm Geeignet für den Einsatz mit Energieketten 25-poliger Sub-D-Steckverbinder Jeder Leiter kann einzeln mittels Schraubklemmen montiert werden. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Motorkabel | Zur Verwendung mit: | Elektrische Zylinder EPCO | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungskabel, Motorkabel, Motoranschlussleitung, Motorleitung, iso-zylinder festo, iso zylinder, 1816707, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Festo, NEBMSM12G8E25Q5LE6, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,00* | € 64,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,87* | € 65,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,31* | € 67,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,34* | € 106,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|