Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568105983
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1449601
EAN/GTIN:
     4052568105983
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Motorleitung NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 Dose M12 (A-codiert); gerade; 8-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 2,5 m; 0,34 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 6-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBM
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Schutzart:
IP65
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kabeldurchmesser:
|MM
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00992264
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
|MM
Kabelaufbau:
6 x 0,34 mm² | geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
|I2
Aderenden:
Aderendhülse
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
grau
Weitere Suchbegriffe: Leistungskabel, Motorkabel, Motoranschlussleitung, Motorleitung, iso-zylinder festo, iso zylinder, NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,89*
€ 64,83*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,77*
€ 65,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,33*
€ 67,88*
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 106,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.