Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-42-S-SEB-G2 EMMS-ST-42-S-SEB-G2 (1370473) Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034676
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370473
EAN/GTIN:
     4052568231354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
EMMS-ST-42-S-SEB-G2 EMMS-ST-42-S-SEB-G2 (1370473) Schrittmotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
B
Wärmeklasse nach EN 60034-1:
B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP54
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
48 V
Haltemoment Motor:
0,50 NM
Max. Drehzahl:
1.740 U/M
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Nennstrom Motor:
1,8 A
Spannungskonstante Phase:
23,0 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase:
1,75 OHM
Wicklungsinduktivität Phase:
3,30 MH
Massenträgheitsmoment Rotor:
0,082 KG/CM2
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
0,095 KG/CM2
Produktgewicht:
600 G
Zulässige axiale Wellenbelastung:
7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
20 N
Haltemoment Bremse:
0,4 NM
Rotorlagegeber:
Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle:
RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
8 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,013 KG/CM2
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-42-S-SEB-G2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,87*
€ 518,11*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 461,55*
€ 525,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,56*
€ 542,20*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 637,88*
€ 752,03*
Frei Haus
ab € 751,14*
€ 856,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,90*
€ 625,821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,92*
€ 609,1848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,98*
€ 575,9362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,58*
€ 564,7502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,55*
€ 549,2445
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.