Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor mit Bremse und Geber 500Nmm 1740min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30168720
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-42-S-SEB-G2
EAN/GTIN:
     4052568231354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor mit Bremse und Geber, Typ=EMMS-ST-42-S-SEB-G2, Alternative (Alias)=1370473, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1740 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=500 Nmm, Höhe=42.3 mm, Induktivität=3.3 mH, Länge=127 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.8 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.75 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=82 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor mit Bremse und Geber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,73*
€ 512,49*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 460,96*
€ 519,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,73*
€ 534,76*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 636,55*
€ 731,71*
Frei Haus
ab € 747,88*
€ 835,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,71*
€ 870,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,27*
€ 854,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,74*
€ 831,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,01*
€ 799,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.