Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-25-A DHPS-25-A (1254049) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032829
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254049
EAN/GTIN:
     4052568229221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
DHPS-25-A DHPS-25-A (1254049) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Hub pro Greifbacken:
7,5 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
< 0,5 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
< 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Hebel, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Führung:
Gleitführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
500 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
450 N
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
2 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
48 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
63 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
249 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
228,0 N
Massenträgheitsmoment:
3,831 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
350 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
30,0 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
30,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
30,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
350 G
Befestigungsart:
wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-25-A, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 446,94*
€ 503,80*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,99*
€ 583,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,32*
€ 596,55*
Frei Haus
ab € 584,19*
€ 673,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 647,24*
€ 720,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,80*
€ 599,522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,89*
€ 593,6791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,63*
€ 558,8597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,51*
€ 548,0069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,94*
€ 531,8586
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.