Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DHPS-25-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festo DHPS-25-A Parallelgreifer
Festo DHPS-25-A Parallelgreifer
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Festo DHPS-25-A Parallelgreifer
Festo DHPS-25-A Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     1818H-3413009
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Festo DHPS-25-A Parallelgreifer

Parallelgreifer DHPS-25-A Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=7,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm

Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
DHPS-25-A
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0,81
Serie:
DHPS
Hersteller Typenbezeichnung:
DHPS-25-A
ECLASS-4.1:
27290904
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-25-A, 1254049
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 446,53*
€ 506,30*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,13*
€ 585,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,09*
€ 598,45*
Frei Haus
ab € 588,32*
€ 674,65*
Lager 1818
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 652,94*
€ 721,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,08*
€ 858,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,01*
€ 840,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,23*
€ 803,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,94*
€ 777,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.