Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-25-A Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568229221
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254049
EAN/GTIN:
     4052568229221
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer DHPS-25-A Baugröße=25, Hub pro Greifbacken=7,5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DHPS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | harteloxiert
Baugröße:
25
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde und Zentrierhülse | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991894
Konstruktiver Aufbau:
Hebel | zwangsgeführter Bewegungsablauf
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Führung:
Gleitführung
Massenträgheitsmoment:
|KGC
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay:
|DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
|MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
|MM
Greiferfunktion:
Parallel
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
|HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
|MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
|MS
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
|N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
|NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
|NM
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Hub pro Greifbacken:
|MM
Max. Austauschgenauigkeit:
|MM
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
|N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
|N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
|N
Max. Masse pro externem Greiffinger:
|G
Rotationssymmetrie:
|MM
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-25-A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 448,53*
€ 507,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,68*
€ 586,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,54*
€ 599,51*
Frei Haus
ab € 587,22*
€ 675,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 651,57*
€ 722,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,79*
€ 698,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,61*
€ 686,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,84*
€ 648,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,85*
€ 625,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 520,00*
€ 618,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.