| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027828 Herst.-Nr.: 566457 EAN/GTIN: 4052568100148 |
| | |
|
| | |
| VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 (566457) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Ventilgröße: | 10 MM | Normalnenndurchfluss: | 220 L/MIN | Betriebsdruck: | 2,5 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Federpneumatische Feder | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL)RCM Markc CSA us (OL) | Schutzart: | IP40IP65mit Steckdose | Nennweite: | 3,2 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastendverdeckttastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Überdeckung: | positive Überdeckung | Steuerdruck: | 2,5 bis 8 BAR | Vakuumtauglichkeit: | nein | Schaltzeit aus: | 19 MS | Schaltzeit ein: | 7 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 700 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 900 MIKROS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W24 V DC | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u | Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur: | -5 - 50 °Cohne Haltestromabsenkung | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 45 G | Elektrischer Anschluss: | über elektrische Anschlussplatte | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste | Pneumatischer Anschluss 1: | M5 | Pneumatischer Anschluss 2: | M5 | Pneumatischer Anschluss 3: | M5 | Pneumatischer Anschluss 4: | M5 | Pneumatischer Anschluss 5: | M5 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBRNBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Gewicht: | 0,055 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,45* | € 37,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,45* | € 39,76* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 35,20* | € 45,79* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,14* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|