| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021320 Herst.-Nr.: VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 EAN/GTIN: 4052568100148 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Monostable Anschluss-Gewinde = M5 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VUVG Montageart = Verteiler
Festo Magnetventil, 5/2 monostabil, metrisch M5 - Serie VUVG - VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 Benötigen Sie eine kompakte Lösung für die Luftstromregelung in einem pneumatischen System? Gehen Sie zu diesem Magnetventil von Festo. Er kombiniert eine kleine Größe mit einer hohen Durchflussmenge von 220 l/min und spart Ihnen Platz, ohne Kompromisse bei der Effizienz einzugehen. Das Ventil ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet, da es einen Betriebsdruckbereich von 2,5 bis 8 bar hat. Er ist staubdicht und beständig gegen mittelschwere Wasserstrahlen, sodass er rauen Industrieumgebungen oder im Freien standhält.• Elektrische Betätigungsart • Metrische M5-Anschlussgewindegröße • 5/2 monostabile Ventilfunktion • Drosselbare Abluftfunktion • Weiches Dichtungsprinzip • interne Luftvorsteuerung • Verteilermontageausführung • Konstruktionsstruktur mit Kolbenschlitten • Mechanische/Luftfederrückstelltypen Bereichsinformationen • Ventile der Serie VUVG von Festo sind als kompakte Serie mit hohen Durchflussmengen für schnelles und zuverlässiges Ansprechen der Betätigungselemente konzipiert • Diese leichten und platzsparenden Ventile passen in pneumatische Systeme, egal ob als Einzelventil oder auf einer Schiene, einem Unterboden oder einer Verteilermontage • Eine Auswahl an elektrischen Schnittstellen • 2 x 3/2-Wege-Funktionen in jeder Ventilstellung • Eine Auswahl beliebter Coil Spannungen • Eine große Auswahl an Zubehör für alle Ventile der Serie erhältlichDas Festo Magnetventil ist klein, kompakt und hat eine hohe Durchflussmenge. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Seine Ventilgröße beträgt 14 mm und verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 2,5-8 barDie Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 60 °C. Aluminiumlegierung für Gehäusematerial Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 Monostable | Anschluss-Gewinde: | M5 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VUVG | Montageart: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 2021320, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGL10M52RTM51P3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,63* | € 37,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,56* | € 39,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 35,33* | € 45,64* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,92* | € 61,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|