Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 (566491) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027473
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566491
EAN/GTIN:
     4052568100193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 (566491) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
elektrisch
Ventilgröße:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
210 bis 330 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Zulassung:
RCM Markc CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP40IP65mit Steckdose
Nennweite:
4,0 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastendverdeckttastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
1,5 bis 8 BAR
Vakuumtauglichkeit:
ja
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
700 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
900 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W24 V DC
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
-5 - 50 °Cohne Haltestromabsenkung
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
45 G
Elektrischer Anschluss:
über elektrische Anschlussplatte
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Schaltzeit um:
7 MS
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht:
0,065 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,96*
€ 47,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,43*
€ 49,79*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 44,18*
€ 57,09*
€ 8,95*
ab € 52,41*
€ 69,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,928
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.