Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Magnetventil
Bild für VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Magnetventil
Herstellerlogo für VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70252713
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566491
EAN/GTIN:
     4052568100193
Datenblatt DE für VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Magnetventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=210 - 330 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
ohne Haltestromabsenkung
Elektrischer Anschluss:
über elektrische Anschlussplatte
Handhilfsbetätigung:
verdeckt
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
mit Steckdose
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991125
Typ-Kurzzeichen:
VUVG
Überdeckung:
positive Überdeckung
Vakuumtauglichkeit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,92*
€ 47,45*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,18*
€ 49,62*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 44,35*
€ 56,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.