Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D (551395) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027443
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551395
EAN/GTIN:
     4052568094928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D (551395) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Bemessungsschaltabstand:
1,5 MM
Reduktionsfaktoren:
Stahl St 37 = 1,0Aluminium = 0,62Edelstahl V2A = 0,95Kupfer
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Öffner
Max. Schaltfrequenz:
4.500 HZ
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Leerlaufstrom:
<= 10 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x13-poligKabel mit Steckerdrehbares Gewinde
Kabellänge:
10,0 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PU)
Baugröße:
Nut 8
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbarfestgeschraubtbündig mit T-Nut
Werkstoff Gehäuse:
PAPURhochlegierter Stahl rostfreiMessing vernickelt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP65IP67
Max. Ausgangsstrom:
150 MA
Bauform:
für T-Nut
KC-Zeichen:
KC-EMV
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen:
<= 0,05 mm, seitliche Annäherung
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio
Leitungseigenschaft:
Standard+Schleppkette
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Isolationsspannung:
50 V
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv festo, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv ip65, SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,11*
€ 77,42*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,86*
€ 77,51*
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,09*
€ 93,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,3007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,7299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,0782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,9771
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.