| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70320751 Herst.-Nr.: 551395 EAN/GTIN: 4052568094928 |
| | |
|
| | |
| Näherungsschalter SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D induktiv, Kabel mit Stecker, bündig einbaubar, Öffner-Funktion. Bauform=für T-Nut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)V-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Abgangsrichtung Anschluß: | längs | Bauform: | für T-Nut | Baugröße: | Nut 8 | Befestigungsart: | von oben in Nut einsetzbar | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Elektrischer Anschluss: | drehbares Gewinde | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Leitungseigenschaft: | Standard+Schleppkette | Prüfbedingungen Leitung: | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm | Reduktionsfaktoren: | Stahl St 37 = 1,0 | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | Öffner | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Schutzart: | IP67 | Symbol: | 00991614 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse | Verschmutzungsgrad: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,93* | € 77,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,69* | € 77,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,31* | € 93,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|