Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-1-B SME-1-B (151668) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020870
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151668
EAN/GTIN:
     4052568116996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
SME-1-B SME-1-B (151668) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
0,5 MS
Max. Ausgangsstrom:
1.000 MA
Max. Schaltleistung AC:
40 VA
Max. Schaltleistung DC:
40 W
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 200 V
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
2-adrigKabel
Befestigungsart:
mit Zubehör
Produktgewicht:
130 G
Werkstoff Gehäuse:
PCPETTPE-OStahlZink-DruckgussEpoxidharz
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Schutzart:
IP67
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Entspricht Norm:
DIN EN 60947-5-2
Ausschaltzeit:
0,03 MS
Max. Schaltfrequenz:
500 HZ
Max. Ausgangsstrom AC:
1.000 MA
Max. Ausgangsstrom DC:
1.000 MA
Spannungsfall:
<= 0 V V
Reststrom:
0 MA
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Kabellänge:
2,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Anziehdrehmoment:
2,9 NM
Stoßspannungsfestigkeit:
4 KV
Verschmutzungsgrad:
3
Gewicht:
0,11 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 93,23*
€ 115,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 116,70*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 117,90*
€ 5,46*
ab € 97,73*
€ 120,05*
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 124,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,9571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,3895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,1166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,9437
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.