Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-1-B Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568116996
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151668
EAN/GTIN:
     4052568116996
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-1-B Befestigung im Lieferumfang; Blockbauweise; kontaktbehaftet (Reed); 230 V DC und AC; 3-Draht-Schließer; Leitung; 2,5 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SME
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Epoxidharz | PC | PET | Stahl | TPE-O | Zink-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Symbol:
00991624
Schutzart:
IP67
Entspricht Norm:
DIN EN 60947-5-2
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Kabellänge:
|M
Elektrischer Anschluss:
Kabel | 2-adrig
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Anziehdrehmoment:
|NM
Bauform:
Blockbauweise
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Einschaltzeit:
|MS
Ausschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Spannungsfall:
|V
Reststrom:
|MA
Verpolungsschutz:
nein
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Max. Ausgangsstrom AC:
|MA
Max. Ausgangsstrom DC:
|MA
Max. Schaltleistung AC:
|D46
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 93,08*
€ 115,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 116,95*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 118,09*
€ 5,46*
ab € 97,49*
€ 120,23*
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 125,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.