Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-3-M5 R-3-M5 (3629) Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3629
EAN/GTIN:
     4052568000462
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
R-3-M5 R-3-M5 (3629) Rollenhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
80 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
2,0 MM
Steuerart:
direkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
16,5 N
Produktgewicht:
40 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil mechanisch, R-3-M5, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,24*
€ 68,32*
Lager 955
445
€ 5,90*
ab € 57,08*
€ 71,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,88*
€ 73,49*
€ 5,46*
ab € 62,28*
€ 77,42*
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 79,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,0259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.