3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NC, Anschluss 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NC, Anschluss M5, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NO, Anschluss 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NO, Anschluss M5 seitlich, Betriebsdr. 0,5-10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CMiniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO.
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellu...