Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-3-M5 Rollenhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für R-3-M5 Rollenhebelventil
Bild für R-3-M5 Rollenhebelventil
Herstellerlogo für R-3-M5 Rollenhebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-F3629
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3629
EAN/GTIN:
     4052568000462
Datenblatt DE für R-3-M5 Rollenhebelventil
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Rollenhebelventil R-3-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991097
Typ-Kurzzeichen:
R
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,31*
€ 68,19*
2 Tage
516
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 71,23*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,17*
€ 73,35*
€ 5,46*
ab € 61,85*
€ 77,27*
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 78,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.