Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS-SUB-9-GS-DP-B FBS-SUB-9-GS-DP-B (532216) Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011267
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532216
EAN/GTIN:
     4052568086039
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
profibus stecker
FBS-SUB-9-GS-DP-B FBS-SUB-9-GS-DP-B (532216) Stecker
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
60,0 G | 0,075 KG
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 bis 10 MM
Schutzart:
IP65, IP67, in montiertem Zustand, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing
Breite:
20 mm
Höhe:
62 mm
Länge:
61 mm
Protokoll:
Profibus
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Zusätzliche Funktionen:
Abschaltung weiterführendes Bussegment
Feldbus-Schnittstelle:
2x 2 Federzugklemmen
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 %, nicht kondensierend
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Weitere Suchbegriffe: FBS-SUB-9-GS-DP-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
63
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 79,10*
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 79,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,32*
€ 80,38*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,54*
€ 81,83*
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 99,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,2012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,2639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,4222
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.