Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBS-SUB-9-GS-DP-B Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FBS-SUB-9-GS-DP-B Stecker
Bild für FBS-SUB-9-GS-DP-B Stecker
Herstellerlogo für FBS-SUB-9-GS-DP-B Stecker
Artikel-Nr.:
     4065-70023743
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532216
EAN/GTIN:
     4052568086039
Datenblatt DE für FBS-SUB-9-GS-DP-B Stecker
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
profibus stecker
Stecker FBS-SUB-9-GS-DP-B für PROFIBUS. Breite=20 mm, Höhe=62 mm, Länge=61 mm, Protokoll=PROFIBUS, Bedienelemente=DIL-Schalter
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Feldbus-Schnittstelle:
2x 2 Federzugklemmen
Höhe:
62 mm
Länge:
61 mm
Protokoll:
PROFIBUS
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Schutzart:
nach IEC 60529
Typ-Kurzzeichen:
FBS
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zusätzliche Funktionen:
Abschaltung weiterführendes Bussegment
Weitere Suchbegriffe: FBS-SUB-9-GS-DP-B|Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 80,22*
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 80,26*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,01*
€ 81,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,67*
€ 81,89*
Frei Haus
ab € 82,31*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.