Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAL-1/2-5 PAL-1/2-5 (9495) P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010723
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9495
EAN/GTIN:
     4052568111472
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Ventilverteiler
PAL-1/2-5 PAL-1/2-5 (9495) P-Anschlussleiste
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Ventilplätze:
5
Produktgewicht:
1.220 G
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminiumeloxiert
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, PAL-1/2-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,95*
€ 73,35*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 65,96*
€ 82,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,41*
€ 87,92*
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 108,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 100,42*
€ 122,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,5209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,8803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,7744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.