| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568111472 Herst.-Nr.: 9495 EAN/GTIN: 4052568111472 |
| |
|
| | |
| P-Anschlussleiste PAL-1/2-5 Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=5, Produktgewicht=1220 g, Befestigungsart=mit Haltewinkel, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PAL | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/4 | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Haltewinkel | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium | eloxiert | Max. Anzahl Ventilplätze: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,07* | € 73,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,63* | € 82,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,23* | € 87,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,49* | € 108,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 100,62* | € 122,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|