| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030127 Herst.-Nr.: PAL-1/2-5 EAN/GTIN: 4052568111472 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G3/4 Serie = PAL Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 3/4Zoll Standardgewinde = G
Der Festo Versorgungsverteiler wird mit Montagehalterung verwendet und in jeder beliebigen Position montiert. Die maximale Ventilposition beträgt 5 mit einer Anschlussplatte aus Aluminium. Der pneumatische Anschluss ist G3/4Produktgewicht: 1220 g. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G3/4 | Serie: | PAL | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2030127, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, PAL125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,75* | € 73,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,84* | € 82,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,14* | € 88,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,03* | € 109,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|